Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 400 24E - CP215C424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
660 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 343 W
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 660 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691534785
Réf. Sonepar
06892153608
Réf. Fournisseur
CP215C424
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
343 W
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
660 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee