Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 400 36E - CP215C436

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 400 36E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1200 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

990 W
Voir les options disponibles330 W
Voir les options disponibles413 W
Voir les options disponibles495 W
Voir les options disponibles578 W
Voir les options disponibles660 W
Voir les options disponibles743 W
Voir les options disponibles825 W
Voir les options disponibles908 W
Voir les options disponibles1073 W
Voir les options disponibles1155 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 515 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1200 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 990 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691534822

Réf. Sonepar

06892153612

Réf. Fournisseur

CP215C436

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

515 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1200 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

990 W

couleur:

blanc

Samba Pure 36 21 HB 6T H400xL1200 990W (?T 50K)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee