Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 500 21E - CZ215C521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
700 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
750 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 384 W
hauteur - 500 mm
longueur - 700 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 750 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691533580
Réf. Sonepar
06892153756
Réf. Fournisseur
CZ215C521
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
384 W
hauteur:
500 mm
longueur:
700 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
750 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee