Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 500 42E - CZ215C542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1499 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 769 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1499 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691533658
Réf. Sonepar
06892153793
Réf. Fournisseur
CZ215C542
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
769 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1499 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee