Ledvance - LED SPOT OSRAM GX53 Dépoli 4,9W GX53 470lm 840 120° Verre - 433465

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GX53

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.881 kg CO2 eq.

Gamme

LED SPOT STAR

EAN

4058075433465

Réf. Sonepar

07074000555

Réf. Fournisseur

433465

Marque

Ledvance

Culot:

GX53

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

28 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

73.7

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED STAR GX53 - Forme GX53 - 28.00 mm - not relevant - GX53 - 4,9 W - 470 lm - 4000 K - CLasse F - 15000 h - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED plate avec culot GX53. Caractéristiques du produit: Fonctionnement 230 V. Grande homogénéité de couleur : ? 6 SDCM. Non gradable. Type de protection : IP20. Durée de vie moyenne très élevée : 15 000 h (soit 15 ans à raison de 2,7 h par jour). Avantages du produit: Dimensions compactes. Installation facile. Excellente efficacité lumineuse. Bonne qualité de la lumière. Faible poids et extra-plat. Garantie de trois ans. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Zone d'éclairage. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Rétroéclairage. Applications domestiques. Éclairage d'entrée. Expositions, grands magasins. Uniquement pour une utilisation intérieure. Éclairage de cuisine. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Dimensions compactes
  • Installation facile
  • Excellente efficacité lumineuse
  • Bonne qualité de la lumière
  • Faible poids et extra-plat
  • Garantie de trois ans
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Fonctionnement 230 V
  • Grande homogénéité de couleur : ? 6 SDCM
  • Non gradable
  • Type de protection : IP20
  • Durée de vie moyenne très élevée : 15 000 h (soit 15 ans à raison de 2,7 h par jour)
  • Zones d'application
  • Zone d'éclairage
  • Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.
  • Rétroéclairage
  • Applications domestiques
  • Éclairage d'entrée
  • Expositions, grands magasins
  • Uniquement pour une utilisation intérieure
  • Éclairage de cuisine
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble