Ledvance - OTi DALI DIM 10-24 OSRAM Variateur DALI 24V - 166010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
12...48 Vpuissance de sortie:
240...240 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 12...48 V
puissance de sortie - 240...240 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OPTOTRONIC Intelligent DALI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172166010
Réf. Sonepar
07074216601
Réf. Fournisseur
166010
Marque
Ledvance
tension de sortie:
12...48 V
puissance de sortie:
240...240 W
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
181 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
20 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
120 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tension constante – Intérieur – gradable. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit