🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - OT 110/170-240/1A0 4DIM NFCG3CEVS18OSRAM - 219037

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

55...157 V
Voir les options disponibles15...56 V
Voir les options disponibles35...115 V
Voir les options disponibles90...260 V

puissance de sortie:

110...110 W
Voir les options disponibles165...165 W
Voir les options disponibles40...40 W
Voir les options disponibles75...75 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 55...157 V

  • puissance de sortie - 110...110 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172219037

Réf. Sonepar

07074221903

Réf. Fournisseur

219037

Marque

Ledvance

tension de sortie:

55...157 V

puissance de sortie:

110...110 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

133 mm

largeur:

77 mm

hauteur:

40 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Oui

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

110 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT 110/170-240/1A0 4DIM NFCG3CEVS18OSRAM

Les Atouts de l'article:

Courant constant – Extérieur – Gradable. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Large plage de courant de sortie : 150 mA…1050 mA ou 1500 mA. Programmation simple et rapide des luminaires sans fil via NFC. Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2). AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée). Permet de réaliser des économies d’énergie en cas de semi-obscurité. Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l’amplitude de la tension de secteur. Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels. Consommation en veille : < 0,35 W. Constant Lumen Output (CLO). Gestion thermique personnalisable intégrée (Driver Guard). Avantages du produit: Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253. Programmation du luminaire sans fil facile et rapide. Très haute efficacité. Protection élevée contre les surtensions : jusqu’à 10 kV (en classe de protection I ou II). Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C. Protection DALI contre les surtensions élevées : 1 kV. Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED. NFC optimisé pour une programmation par le haut : accessibilité facile dans les luminaires. Zones d'application: Éclairage pulbic et urbain. Industrie. Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54. Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253
  • Programmation du luminaire sans fil facile et rapide
  • Très haute efficacité
  • Protection élevée contre les surtensions : jusqu’à 10 kV (en classe de protection I ou II)
  • Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C
  • Protection DALI contre les surtensions élevées : 1 kV
  • Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED
  • NFC optimisé pour une programmation par le haut : accessibilité facile dans les luminaires
  • Caractéristiques du produit
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Large plage de courant de sortie : 150 mA…1050 mA ou 1500 mA
  • Programmation simple et rapide des luminaires sans fil via NFC
  • Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2)
  • AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée)
  • Permet de réaliser des économies d’énergie en cas de semi-obscurité
  • Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l’amplitude de la tension de secteur
  • Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels
  • Consommation en veille : < 0,35 W
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Gestion thermique personnalisable intégrée (Driver Guard)
  • Zones d'application
  • Éclairage pulbic et urbain
  • Industrie
  • Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54
  • Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance