Ledvance - OT 165/170-240/1A0 4DIM NFCG3CEVS12OSRAM - 219075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
90...260 Vpuissance de sortie:
165...165 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 90...260 V
courant de sortie - 150...1050 mA
puissance de sortie - 165...165 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172219075
Réf. Sonepar
07074221907
Réf. Fournisseur
219075
Marque
Ledvance
tension de sortie:
90...260 V
courant de sortie:
150...1050 mA
puissance de sortie:
165...165 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
150 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
40 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Oui
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
165 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Courant constant – Extérieur – Gradable. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Large plage de courant de sortie : 150 mA…1050 mA ou 1500 mA. Programmation simple et rapide des luminaires sans fil via NFC. Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2). AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée). Permet de réaliser des économies d’énergie en cas de semi-obscurité. Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l’amplitude de la tension de secteur. Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels. Consommation en veille : < 0,35 W. Constant Lumen Output (CLO). Gestion thermique personnalisable intégrée (Driver Guard). Avantages du produit: Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253. Programmation du luminaire sans fil facile et rapide. Très haute efficacité. Protection élevée contre les surtensions : jusqu’à 10 kV (en classe de protection I ou II). Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C. Protection DALI contre les surtensions élevées : 1 kV. Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED. NFC optimisé pour une programmation par le haut : accessibilité facile dans les luminaires. Zones d'application: Éclairage pulbic et urbain. Industrie. Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54. Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance