Ledvance - Accessoire Réfl. anti-eblouissement pour lampe LEDV HQL LED 4000lm - 040887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 79 mm
longueur - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854040887
Réf. Sonepar
07074404088
Réf. Fournisseur
040887
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
79 mm
longueur:
125 mm
hauteur:
125 mm
diamètre:
64 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour lampes LED HQL. Caractéristiques du produit: Installation optionnelle pour l'ombrage. Disponible pour les lampes HQL LED de 2000 lm, 3000 lm et 4000 lm. Avantages du produit: Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents. Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire. Zones d'application: Rues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs. Conseils de sécurité: À utiliser uniquement avec les lampes LED P LEDVANCE HQL.. L'utilisation dans des luminaires très étroits ou étroits n'est pas recommandée car cela peut raccourcir la durée de vie de la lampe..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance