Ledvance - Downlight LED Comfort DN250 - Cadre de montage blanc pour installation saillie - 500145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - blanc
longueur - 265 mm
hauteur - 190 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854500145
Réf. Sonepar
07074450014
Réf. Fournisseur
500145
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
265 mm
hauteur:
190 mm
diamètre:
265 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cadre en aluminium pour SURFACE MOUNT FRAME rond pour Downlight Comfort Opal et UGR 19. Caractéristiques du produit: Frame en aluminium disponible en différentes dimensions. Avantages du produit: Installation facile. Accessoires de montage inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance