Ledvance - Downlight LED Comfort DN250 - Cadre de montage noir pour installation en saillie - 500169

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • longueur - 265 mm

  • hauteur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854500169

Réf. Sonepar

07074450016

Réf. Fournisseur

500169

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

265 mm

hauteur:

190 mm

diamètre:

265 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire de montage pour installation en saillie des Downlight Comfort DN 250 Ledvance. Couleur noire. Dimensions : ø 265 x 190 mm

Les Atouts de l'article:

Cadre en aluminium pour SURFACE MOUNT FRAME rond pour Downlight Comfort Opal et UGR 19. Caractéristiques du produit: Frame en aluminium disponible en différentes dimensions. Avantages du produit: Installation facile. Accessoires de montage inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Accessoires de montage inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Frame en aluminium disponible en différentes dimensions


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance