LIT by Cardi - TUBE LED T8 UNIVERSEL 150CM UNIVERSAL 24W 3700LM 4000K - LATUB02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3700...3700 lmCaractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
puissance de la lampe - 24...24 W
efficacité lumineuse de la lampe - 154.17 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 50.323 kg CO2 eq.
EAN
7630268401764
Réf. Sonepar
07915000007
Réf. Fournisseur
LATUB02
Marque
LIT by Cardi
Culot:
G13
flux lumineux:
3700...3700 lm
puissance de la lampe:
24...24 W
efficacité lumineuse de la lampe:
154.17 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1514 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
240...240 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
110...110 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3700 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.088
nombre de cycles min.:
25000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
24 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
TUBE LED T8 UNIVERSEL - Tube led universel pour remplacement de tube fluorescent T8 longueur 1500 mm.
Applications Tertiaire ou Industrielle en rénovation ou sur luminaire à équiper sans tube.
Les Atouts de la gamme:
TUBE LED T8 UNIVERSEL - Les Tubes T8 LED UNIVERSEL.
Compatibles en rénovation de luminaire avec alimentation existante en Electronique ou Ferromagnétique
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution Tube LED Universel - La gamme de produit : T8 TUBE LED UNIVERSEL
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi