LIT by Cardi - ROCKY G2 Etanche MULTIFLUX 20-25-28-32W 1200 3CCT IP65 IK08 160LM/W TRAVERSANT - 0028920277

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1170 mm

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 32 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 1170 mm

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420512

Réf. Sonepar

07915842051

Réf. Fournisseur

0028920277

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

32 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1170 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

ultra brillant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

93.74 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

91.24 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

87.22 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0.52 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.87 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

1.48 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ROCKY G2 Etanche 1200 MM MULTIFLUX 20-25-28-32W 3200lm/4000lm/4480lm/5120lm 3CCT 3000/4000/6500K IP65 IK08 160LM/W GRIS(RAL7035), 110° 50000h(L80B10)&100000h(L70B50), 5 ANS GARANTIE, CLI, 850 °C,RA80, Flicker Free,TRAVERSANT (4x2.5mm2)

Les Atouts de l'article:

ROCKY G2 - Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage,garages.
Le + produit : bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 160lm/w.
Accessoires: 1pc capot fermeture + 2pcs vis + 2pcs tubes extensions + 1pc bouchon silicone + 2pcs étriers de fixation + 2pcs triangles pour suspension +2pcs M4*10 vis

Les Atouts de la gamme:

ROCKY G2 - Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox.
Châssis blanc équipé d’un câblage traversant avec possibilité de câblage par le centre. Ses fixations réglables.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente ROCKY G2 - La gamme de produit : Etanche technique Tertiaire & Industriel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi