LIT by Cardi - ROCKY G2 Etanche MULTIFLUX 35-40-45-50W 1500 3CCT IP65 IK08 160LM/W TRAVERSANT - 0028920278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1470 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 30
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420529
Réf. Sonepar
07915842052
Réf. Fournisseur
0028920278
Marque
LIT by Cardi
puissance du système:
50 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1470 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
ultra brillant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
93.74 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
91.24 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
87.22 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0.88 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1.46 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
2.49 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
14
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
24
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ROCKY G2 - Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage,garages.
Le + produit : bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 160lm/w.
Accessoires: 1pc capot fermeture + 2pcs vis + 2pcs tubes extensions + 1pc bouchon silicone + 2pcs étriers de fixation + 2pcs triangles pour suspension +2pcs M4*10 vis
Les Atouts de la gamme:
ROCKY G2 - Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox.
Châssis blanc équipé d’un câblage traversant avec possibilité de câblage par le centre. Ses fixations réglables.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente ROCKY G2 - La gamme de produit : Etanche technique Tertiaire & Industriel
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi