Sogaine - ICTA 3422 DIAM 32 AVEC TIRE AIGUILLE COURONNE DE 50M BLEU - 32ATAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
32 mmCaractéristiques principales
diamètre externe - 32 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - bleu
diamètre intérieur - 23 mm
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
08260000009
Réf. Fournisseur
32ATAB
Marque
Sogaine
diamètre externe:
32 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
bleu
diamètre intérieur:
23 mm
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
32 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
rayon de courbure, statique:
96 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Un produit Sogaine
Découvrez toute la gamme Sogaine