En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sogaine - ICTA 3422 DIAM 63 AVEC TIRE AIGUILLE COURONNE DE 25M BLEU - 63ATAB

CABLES GENERIQUES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

63 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

bleu
Voir les options disponiblesvert

diamètre intérieur:

52 mm
Voir les options disponibles9 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles18 mm
Voir les options disponibles23 mm
Voir les options disponibles29 mm
Voir les options disponibles39 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - bleu

  • diamètre intérieur - 52 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

08260000014

Réf. Fournisseur

63ATAB

Marque

Sogaine

diamètre externe:

63 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

bleu

diamètre intérieur:

52 mm

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

avec tirette:

Oui

diamètre nominal:

63 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

rayon de courbure, statique:

252 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

ICTA 3422 DIAM 63 AVEC TIRE AIGUILLE ANNELE COURONNE DE 25M BLEU avec une glisse améliorée

Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous présente SOGAINE® sa nouvelle gamme de gaine électrique.


UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines électriques conforme aux normes françaises ICTA-3422!

SOGAINE®, la solution pour des professionnels exigeants
•Bleue RAL 5005 pour les courants forts et verte pour les courant faibles
•Lubrification améliorée
•Tire-fils résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
•Identification facile du diamètre du conduit grâce aux étiquettes repérage couleur pour les diamètres 16 - 20 & 25

Notre gamme SOGAINE permet de réaliser tous vos chantiers : 11 références courants forts gaine bleue. 3 références courants faibles gaine verte. (avec et sans tire fils

SOGAINE® vous permet de raccorder :
Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
Les lignes montantes
Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique

SOGAINE®, la réponse pour tous les types de constructions :
Paroies traditionnelles
Cloisons alvéolaires et ossatures
Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
Installation dans les ciments liquides.

Quelques mots du fabricant :

Facilite votre chantier

Un produit Sogaine

Découvrez toute la gamme Sogaine