Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Noir - 85500

3M
CopieCopie
3M Electricite - GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre interne avant rétreint:

6 mm
Voir les options disponibles3 mm
Voir les options disponibles9 mm
Voir les options disponibles18 mm
Voir les options disponibles24 mm
Voir les options disponibles39 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm
Voir les options disponibles1 mm
Voir les options disponibles3 mm
Voir les options disponibles6 mm
Voir les options disponibles8 mm
Voir les options disponibles13 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00033085500

Réf. Fournisseur

85500

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

6 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

18.09...18.09 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.65 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

135...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

3M? GTI-3000 gaine thermorétractable 3:1 ø avant rétreint 6,0mm Noir

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite