ACSO - Trame 325W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 4,06ml - 230V - 412222ZC

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 325W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 4,06ml - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 2.842

  • largeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661529000659

Réf. Sonepar

00265001110

Réf. Fournisseur

412222ZC

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

85 W/m²

surface:

2.842

largeur:

700 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

325...325 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

17.9 W/m

longueur:

4060 mm

épaisseur:

4 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

162.77 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 325W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 4,06ml - 230V

Les Atouts de l'article:

Câble chauffant 17W/m tramé au pas de 18cm pour une puissance surfacique de 85W/M². Il est destiné à être posé sur un isolant sous une chape. Il peut être recouvert par n’importe quel type de revêtement de sol compatible plancher chauffant électrique.

Les Atouts de la gamme:

Plancher chauffant rayonnant à poser sur isolant sous chape. Il est disponible en couronne et en trame. En couronne, le câble se fixe sur un isolant après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique délivré par le CSTB. En trame, le câble chauffant est associé à une grille plastique. Il permet une mise en œuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant.

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO