Aric - Encastré EF8 IP65 IK07 5/7W 3CCT 2700/3000/4000K 450lm dimmable blanc - 11030

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

450 lm
Voir les options disponibles600 lm
Voir les options disponibles630 lm
Voir les options disponibles650 lm
Voir les options disponibles700 lm

puissance du système:

7 W
Voir les options disponibles6 W
Voir les options disponibles7.3 W

température de couleur:

3000...4000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070110309

Réf. Sonepar

00058011030

Réf. Fournisseur

11030

Marque

Aric

flux lumineux utile:

450 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

62 mm

diamètre externe:

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

64 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

Encastré EF8 IP65 IK07 LED réglable 5W ou 7W, 3CCT 2700/3000/4000K, jusqu'à 450lm en 4000K 50'000h dimmable, ext. blanc / int. noir. Recouvrable, RE2020, Vol.1 des salles d'eau, UGR19 et flicker free. Repiquable, connexion sans outil.

Les Atouts de l'article:

L'EF8 CCT est un spot LED à encastrer dimmable, avec un encombrement limité, facile à installer. Ce spot dimmable compatible en norme RE2020 pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d'éco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l'air, et sa surface d'éclairement est étanche à l'eau. La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleurs. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner l'interrupteur en face avant. Sur l'EF8 CCT, la commutation est intégrée en face avant pour faciliter la sélection, même après installation. L'interrupteur CCT se trouve ensuite masqué par la collerette de finition aimantée. Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bain (compatible volume 1 avec driver déporté et 40cm de câble entre le spot et le driver), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des toilettes (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général. Conçu pour une installation rapide et sans outil, l'EF8 CCT, spot LED dimmable à encastrer IP65 convient pour tous types de plafond. Son diamètre d'encastrement standard (68mm) lui permettra de s'installer en lieu et place des boîtes DCL existantes, sans repercer. Avec une profondeur limitée de 62mm, recouvrable tout isolant, et équipé d'une alimentation déportée pour montage sans outil, il conviendra à tous types d'installations. Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kits spot LED en parallèle.Avec un angle de 40°, ce kit spot LED encastré dimmable IP65 vous offre un cône de lumière très confortable avec un taux d'éblouissement inférieur à 19 (UGR<19), pour un rendu lumineux agréable et esthétique. Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d'ajuster l'éclairement. Sa durée de vie de 50'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales. Il est disponible avec 3 autres collerettes de finitions.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric