Aric - FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP20/65 recouvr., 13W 1015lm 3000/4000K (CCT), noir - 51403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1015 lmpuissance du système:
13 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 1015 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070514039
Réf. Sonepar
00058051403
Réf. Fournisseur
51403
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1015 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
autre
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.91
hauteur/profondeur:
35 mm
diamètre externe:
180 mm
efficacité lumineuse:
78.08 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Le downlight FLAT ISO CCT 13W Sensor, 1015 lumens, est la première puissance, et la première dimension d'encastré de la gamme FLAT ISO CCT SENSOR de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de sélectionner sur la télécommande en appuyant sur le bouton « CCT » après la pause.
La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d?accueil ou encore les circulations. C?est une solution d?éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Avec son détecteur intégré, il est possible de choisir la durée d?éclairement (10 secondes, 3 minutes, 10 minutes), le seuil de déclenchement en fonction de la luminosité ambiante (15lux, 50lux, ou permanent), ou encore de régler le mode Eco pour un éclairage permanent mais réduit à 10% ou 30%.
Cette version 13W, est également disponible en finition blanche. Une puissance complémentaire existe dans la gamme FLAT ISO CCT SENSOR en 20W, également en 8W, 13W et 20W sans sensor, en Noir et Blanc.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


