Aric - FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP65 recouvr. 20W 2300lm 2700/3000/4000K(3-CCT), blanc - 51404

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2300 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles550 lm
Voir les options disponibles750 lm
Voir les options disponibles840 lm
Voir les options disponibles960 lm
Voir les options disponibles1015 lm
Voir les options disponibles1020 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1230 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1365 lm
Voir les options disponibles1380 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles1935 lm
Voir les options disponibles2050 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2150 lm
Voir les options disponibles2700 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3500 lm

puissance du système:

20 W
Voir les options disponibles5.7 W
Voir les options disponibles8 W
Voir les options disponibles11.4 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles20.4 W
Voir les options disponibles21.8 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles30.8 W
Voir les options disponibles31.2 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnickel
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070514046

Réf. Sonepar

00058051404

Réf. Fournisseur

51404

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2300 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

8

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

pays de fabrication:

CHINE

flux lumineux:

2145...2145 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

35 mm

diamètre externe:

230 mm

efficacité lumineuse:

115 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Downlight FLAT-ISO SENSOR IP20/65, Ø230mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 20W 30000h, 2300 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré

Les Atouts de l'article:

Le downlight FLAT ISO CCT 20W Sensor, 2300 lumens, est la deuxième puissance, et la seconde dimension d’encastré de la gamme FLAT ISO CCT SENSOR de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d’éclairage LED ARIC, les encastrés FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleur avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de sélectionner sur la télécommande en appuyant sur le bouton « CCT » après la pause.
La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Avec son détecteur intégré, il est possible de choisir la durée d’éclairement (10 secondes, 3 minutes, 10 minutes), le seuil de déclenchement en fonction de la luminosité ambiante (15lux, 50lux, ou permanent), ou encore de régler le mode Eco pour un éclairage permanent mais réduit à 10% ou 30%.
Cette version 20W, est également disponible en finition noire. Une puissance complémentaire existe dans la gamme FLAT ISO CCT SENSOR en 13W, également en 8W, 13W et 20W sans sensor, en Noir et Blanc.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric