Aric - FLAT LED - Encastré plat, rond, fixe, blanc, 110°, LED intég. 5,7W 3000K 500lm - 50459

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
500 lmpuissance du système:
5.7 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070504597
Réf. Sonepar
00058050459
Réf. Fournisseur
50459
Marque
Aric
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
5.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
15
pays de fabrication:
CHINE
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
flux lumineux:
400...400 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
23 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric