Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 4200K 160 lm/m, lg 5m - 55013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4200...4200 KSpécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 2.6 W
température de couleur - 4200...4200 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 30
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070550136
Réf. Sonepar
00058055013
Réf. Fournisseur
55013
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
2.6 W
température de couleur:
4200...4200 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
30
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 4200K 160 lumens/m, longueur : 5m