fin de vie

Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lm/m, lg 2,5m,alim.incl. - 55240

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2500 mm

température de couleur:

4200...4200 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 975 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.6 W

  • température de couleur - 4200...4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070552406

Réf. Sonepar

00058055240

Réf. Fournisseur

55240

Marque

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

975 lm

puissance de la lampe par mètre:

4.6 W

température de couleur:

4200...4200 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

8 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

puissance de la lampe par pied:

11.5 W

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

facteur de puissance (cos phi):

0.5

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Oui

Ruban non protégé IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric