Aric - Lpe LED GU10 5W 38° CCT 3000-4000K 500lm 15000h dimmable - 20144

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GU10
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG53
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesGX53
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

500...500 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1050...1050 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles1060...1060 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1150...1150 lm
Voir les options disponibles1250...1250 lm
Voir les options disponibles1300...1300 lm
Voir les options disponibles1335...1335 lm
Voir les options disponibles1400...1400 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles1800...1800 lm
Voir les options disponibles190...190 lm
Voir les options disponibles1920...1920 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles210...210 lm
Voir les options disponibles220...220 lm
Voir les options disponibles2452...2452 lm
Voir les options disponibles260...260 lm
Voir les options disponibles280...280 lm
Voir les options disponibles30...30 lm
Voir les options disponibles320...320 lm
Voir les options disponibles350...350 lm
Voir les options disponibles380...380 lm
Voir les options disponibles40...40 lm
Voir les options disponibles400...400 lm
Voir les options disponibles430...430 lm
Voir les options disponibles460...460 lm
Voir les options disponibles480...480 lm
Voir les options disponibles490...490 lm
Voir les options disponibles50...50 lm
Voir les options disponibles550...550 lm
Voir les options disponibles60...60 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles650...650 lm
Voir les options disponibles700...700 lm
Voir les options disponibles806...806 lm
Voir les options disponibles820...820 lm
Voir les options disponibles830...830 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070201441

Réf. Sonepar

00058020144

Réf. Fournisseur

20144

Marque

Aric

Culot:

GU10

flux lumineux:

500...500 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

55 mm

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.75

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

403 lm

intensité lumineuse:

790 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

pays de fabrication:

CHINE

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Lampe LED GU10 5W 38° CCT 3000-4000K 500lm 15000h L80/B50 dimmable coupure de phase

Les Atouts de l'article:

LPE LED GU10 5W CCT 3000-4000K, Technologie CCT : 3000 K/4000 K, Interrupteur en face avant, Dimmable par coupure de phase

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.