Aric - Lpe LED SMD GX53 6,5W 4000K 600lm Cl.Energ. F 15000h dimmable - 20138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GX53flux lumineux:
600...600 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - GX53
flux lumineux - 600...600 lm
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070201380
Réf. Sonepar
00058020138
Réf. Fournisseur
20138
Marque
Aric
Culot:
GX53
flux lumineux:
600...600 lm
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
27 mm
angle de rayonnement:
110...110 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
474 lm
intensité lumineuse:
225 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe LED SMD GX53 6,5W 4000K 600lm hauteur réduite dimmable par coupure de phase 15000h RG1 flicker free
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.