Aric - Lpe standard A67 LED E27 19W 2700K 2452lm, Cl.Energ.D, 15000H - 20009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
2452...2452 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 2452...2452 lm
puissance de la lampe - 19...19 W
efficacité lumineuse de la lampe - 129 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070200093
Réf. Sonepar
00058020009
Réf. Fournisseur
20009
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
2452...2452 lm
puissance de la lampe:
19...19 W
efficacité lumineuse de la lampe:
129 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
143 mm
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2452 lm
intensité lumineuse:
310 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pas de variation:
Oui
diamètre:
67 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe standard A67 LED E27 19W 2700K 2452lm, Cl.énerg.D, 15000H
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


