Aric - MIRA 45-24 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08 Ø42 gris RAL9006, LED 24V 2W 3000K 30000H - 50289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 40 mm
flux lumineux utile - 102 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070502890
Réf. Sonepar
00058050289
Réf. Fournisseur
50289
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
40 mm
flux lumineux utile:
102 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
diamètre externe:
42 mm
charge max.:
500 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


