Aric - SLIM LED - Barrette / Profilé IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 4000K 0,62m - 53144

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1240 lm
Voir les options disponibles360 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles620 lm
Voir les options disponibles1740 lm
Voir les options disponibles1860 lm
Voir les options disponibles2320 lm
Voir les options disponibles2480 lm
Voir les options disponibles2900 lm
Voir les options disponibles3100 lm
Voir les options disponibles3480 lm
Voir les options disponibles3720 lm

longueur:

620 mm
Voir les options disponibles310 mm
Voir les options disponibles930 mm
Voir les options disponibles1240 mm
Voir les options disponibles1550 mm
Voir les options disponibles1860 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1240 lm

  • puissance du système - 11 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531449

Réf. Sonepar

00058053144

Réf. Fournisseur

53144

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1240 lm

puissance du système:

11 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

620 mm

efficacité lumineuse:

113 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

19 mm

hauteur/profondeur:

13.5 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

pays de fabrication:

FRANCE

Barrette / Profilé LED SLIM LED IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 4000K 0.62m 1240lm 30000h, dimmable en PWM, produit dans nos ateliers

Les Atouts de l'article:

Eclairage d'agencement SLIM LED 620MM 4000K 24V, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate opalin, 65 LED/m, 17,2 W/m, Dimmable en PWM, Avec connecteurs, Installation multiposition, Montage en ligne continue, maxi 6 m

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric