Bailey - Iodures métalliques CM-TD RX7s 85V 70W 4000K 6200lm 20x119mm V±45° IRC90 - 146467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 6200 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 89 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681464670
Réf. Sonepar
03637146467
Réf. Fournisseur
146467
Marque
Bailey
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
6200 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
89 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
tension de lampe:
85...85 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
h45
diamètre:
20 mm
longueur totale:
119 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
74 kWh
Les Atouts de l'article:
Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


