Bailey - LED Colorenta Tube 36X300mm E27 6.5W 2200K Opale 630lm (50W) Gradable 230V - 145901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
630...630 lmtempérature de couleur:
2200...2200 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 630...630 lm
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 97 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681459010
Réf. Sonepar
03637145901
Réf. Fournisseur
145901
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
630...630 lm
puissance de la lampe:
6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
97 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
300 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
630 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
36 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Alternative LED de la lampe Colorenta d'origine. Ces longues lampes à bougie donnent une belle lumière blanche uniforme et sont généralement utilisées à des fins décoratives dans les églises et les bâtiments historiques.




