Non retournable

Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT - HMC150830TD/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

13250 lm
Voir les options disponibles17000 lm

puissance de la source lumineuse:

145 W
Voir les options disponibles150 W

Caractéristiques principales

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 13250 lm

  • puissance de la source lumineuse - 145 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637019784

Réf. Fournisseur

HMC150830TD/01

Marque

Bailey

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

13250 lm

puissance de la source lumineuse:

145 W

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

16000 h

tension de lampe:

90...106 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

p45

diamètre:

22 mm

longueur totale:

137 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

TD

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

160 kWh

MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT Lampe iodures métalliques sans réflecteur - pour luminaires / projecteurs

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey