Bailey - SOX 55W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression - 60300114616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 56 W
flux lumineux de la source - 8000 lm
température de couleur - 1800 K
durée de vie nominale moyenne - 18000 h
efficacité lumineuse de la lampe - 141 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637017975
Réf. Fournisseur
60300114616
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
56 W
flux lumineux de la source:
8000 lm
température de couleur:
1800 K
durée de vie nominale moyenne:
18000 h
efficacité lumineuse de la lampe:
141 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Oui
diamètre:
51 mm
longueur totale:
419 mm
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
62 kWh
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les Philips SOX sont des lampes au sodium basse pression avec un rendement lumineux très élevé.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


