Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Wireled Bouteille E27 1.5W 2500K Or 70lm 230V-240V 360° 80x220mm - 80100039431

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

70...70 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 70...70 lm

  • puissance de la lampe - 1.5...1.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 47 lm/W

  • température de couleur - 2500...2500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681394311

Réf. Sonepar

03637139465

Réf. Fournisseur

80100039431

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

70...70 lm

puissance de la lampe:

1.5...1.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

47 lm/W

température de couleur:

2500...2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

220 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

8...8 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

70 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.17

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Wireled Bouteille E27 1.5W 2500K Or 70lm 230V-240V 360° 80x220mm Lampe LED Déco

Les Atouts de l'article:

L'agréable lumière chaude (2500K) du Wireled est fournie par des points LED connectés à un fil de fer. Dès que la lampe est allumée, cela donne l'impression que les points lumineux flottent. Les lampes ne sont pas très puissantes en terme de flux, mais

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey