Cables Generiques courant fort - LIYY 20X0,5 COUPE - 400999

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - LIYY 20X0,5 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.5 mm²
Voir les options disponibles0.14 mm²
Voir les options disponibles0.25 mm²
Voir les options disponibles0.34 mm²
Voir les options disponibles0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²

nombre de conducteurs:

20
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles21
Voir les options disponibles24
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles32
Voir les options disponibles36
Voir les options disponibles40
Voir les options disponibles48

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 20

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594400999

Réf. Fournisseur

400999

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

20

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYY 20X0,5 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple non-blindé destiné aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort