Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 500 42E - CZ215C542

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 500 42E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1400 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1499 W
Voir les options disponibles428 W
Voir les options disponibles536 W
Voir les options disponibles643 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles857 W
Voir les options disponibles964 W
Voir les options disponibles1071 W
Voir les options disponibles1178 W
Voir les options disponibles1285 W
Voir les options disponibles1392 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 769 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1400 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1499 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691533658

Réf. Sonepar

06892153793

Réf. Fournisseur

CZ215C542

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

769 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1400 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1499 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB 6TC H500xLg1400 1499 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee