Chappee - Radiateur chauffage central Samba 6T CT. 11HB 900 21E - CZ135C921

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba 6T CT. 11HB 900 21E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

911 W
Voir les options disponibles521 W
Voir les options disponibles651 W
Voir les options disponibles781 W
Voir les options disponibles1042 W
Voir les options disponibles1172 W
Voir les options disponibles1302 W
Voir les options disponibles1432 W
Voir les options disponibles1562 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 468 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 700 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 911 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691533290

Réf. Sonepar

06892153723

Réf. Fournisseur

CZ135C921

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

468 W

hauteur:

900 mm

longueur:

700 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

911 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB 6TC H900xLg700 911 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee