Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 700 15E - CP135C715

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 700 15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

479 W
Voir les options disponibles383 W
Voir les options disponibles574 W
Voir les options disponibles670 W
Voir les options disponibles766 W
Voir les options disponibles861 W
Voir les options disponibles957 W
Voir les options disponibles1053 W
Voir les options disponibles1148 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 248 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 479 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691534525

Réf. Sonepar

06892153582

Réf. Fournisseur

CP135C715

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

248 W

hauteur:

700 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

479 W

couleur:

blanc

Samba Pure 15 11 HB 6T H700xL500 479W (?T 50K)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee