Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 400 12E - CP215C412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
330 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 172 W
hauteur - 400 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 330 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691534747
Réf. Sonepar
06892153604
Réf. Fournisseur
CP215C412
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
172 W
hauteur:
400 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
330 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


