Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T GAUCHE 900 12E - CZ135K912

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T GAUCHE 900 12E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

504 W
Voir les options disponibles630 W
Voir les options disponibles756 W
Voir les options disponibles882 W
Voir les options disponibles1008 W
Voir les options disponibles1134 W
Voir les options disponibles1260 W
Voir les options disponibles1386 W
Voir les options disponibles1512 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 259 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690921357

Réf. Sonepar

06892092135

Réf. Fournisseur

CZ135K912

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

259 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

504 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB 6TG H900xLg400 504 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee