Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T GAUCHE 900 24E - CZ135K924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1008 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 519 W
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1008 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690921395
Réf. Sonepar
06892092139
Réf. Fournisseur
CZ135K924
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
519 W
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1008 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


