Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 6T CT. 11HB 900 30E - CZ135C930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1000 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1302 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 673 W
hauteur - 900 mm
longueur - 1000 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1302 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691440215
Réf. Sonepar
06892144021
Réf. Fournisseur
CZ135C930
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
673 W
hauteur:
900 mm
longueur:
1000 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1302 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


