Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 700 10B 12E - CC2050712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
455 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 234 W
type - 20
hauteur - 700 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690869833
Réf. Sonepar
06892086983
Réf. Fournisseur
CC2050712
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
234 W
type:
20
hauteur:
700 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
455 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


