Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 700 10B 15E - CC2050715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
569 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 292 W
type - 20
hauteur - 700 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690869840
Réf. Sonepar
06892086984
Réf. Fournisseur
CC2050715
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
292 W
type:
20
hauteur:
700 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
569 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


