Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 700 10B 36E - CC2050736

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  20 NU 700 10B 36E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1200 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1364 W
Voir les options disponibles455 W
Voir les options disponibles569 W
Voir les options disponibles682 W
Voir les options disponibles796 W
Voir les options disponibles910 W
Voir les options disponibles1023 W
Voir les options disponibles1137 W
Voir les options disponibles1251 W
Voir les options disponibles1478 W
Voir les options disponibles1592 W
Voir les options disponibles1706 W
Voir les options disponibles1933 W
Voir les options disponibles2160 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 701 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 1200 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1364 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690869918

Réf. Sonepar

06892086991

Réf. Fournisseur

CC2050736

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

701 W

hauteur:

700 mm

longueur:

1200 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1364 W

couleur:

blanc

Samba 20 NU H700xLg1200 1364 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee