En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 400 10B 27E HAB - CC335H427

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  33 HB 400 10B 27E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

900 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1474 W
Voir les options disponibles655 W
Voir les options disponibles819 W
Voir les options disponibles983 W
Voir les options disponibles1147 W
Voir les options disponibles1310 W
Voir les options disponibles1638 W
Voir les options disponibles1802 W
Voir les options disponibles1966 W
Voir les options disponibles2129 W
Voir les options disponibles2293 W
Voir les options disponibles2457 W
Voir les options disponibles2785 W
Voir les options disponibles3112 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 745 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 900 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1474 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690138878

Réf. Sonepar

06892013887

Réf. Fournisseur

CC335H427

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

745 W

hauteur:

400 mm

longueur:

900 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1474 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB H400xLg900 1474 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de consoles Genius II . Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine . Grille supérieure . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. 33 HB . Assemblage de trois panneaux avec ailettes . Epaisseur 157 mm . Chaleur diffusée par convection et rayonnement

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee