Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 500 10B 42E HAB - CC335H542

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  33 HB 500 10B 42E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1400 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2772 W
Voir les options disponibles792 W
Voir les options disponibles990 W
Voir les options disponibles1188 W
Voir les options disponibles1386 W
Voir les options disponibles1584 W
Voir les options disponibles1782 W
Voir les options disponibles1980 W
Voir les options disponibles2178 W
Voir les options disponibles2376 W
Voir les options disponibles2574 W
Voir les options disponibles2970 W
Voir les options disponibles3366 W
Voir les options disponibles3762 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1405 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1400 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2772 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690139080

Réf. Sonepar

06892013908

Réf. Fournisseur

CC335H542

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1405 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1400 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2772 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB H500xLg1400 2772 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee