Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 600 30E - CP135C630

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 600 30E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

768 W
Voir les options disponibles307 W
Voir les options disponibles384 W
Voir les options disponibles461 W
Voir les options disponibles538 W
Voir les options disponibles614 W
Voir les options disponibles691 W
Voir les options disponibles845 W
Voir les options disponibles922 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 402 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1000 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 768 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691500438

Réf. Sonepar

06892150043

Réf. Fournisseur

CP135C630

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

402 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1000 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

768 W

couleur:

blanc

Samba Pure 30 11 HB 6T H600xL1000 768W (?T 50K)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee