Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 700 36E - CP135C736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1200 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1148 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 594 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1200 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1148 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691500490
Réf. Sonepar
06892150049
Réf. Fournisseur
CP135C736
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
594 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1200 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1148 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


