Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 600 18E - CP215C618

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 600 18E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

600 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

695 W
Voir les options disponibles463 W
Voir les options disponibles579 W
Voir les options disponibles811 W
Voir les options disponibles926 W
Voir les options disponibles1042 W
Voir les options disponibles1158 W
Voir les options disponibles1274 W
Voir les options disponibles1390 W
Voir les options disponibles1505 W
Voir les options disponibles1621 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 351 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 695 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691500568

Réf. Sonepar

06892150056

Réf. Fournisseur

CP215C618

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

351 W

hauteur:

600 mm

longueur:

600 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

695 W

couleur:

blanc

Samba Pure 18 21 HB 6T H600xL600 695W (?T 50K)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee